Referencias
SKF:TUWK 20 LTHR
Rubix:798361768000
fabricante:447167
EAN:07316574958955

Detalles de producto : TUWK 20 LTHR
Unidades de rodamientos de bolas con soporte tensor para líneas de procesamiento de alimentos SKF, que constan de un rodamiento de inserción basado en un rodamiento rígido de bolas sellado montado en un soporte de material compuesto. Son fuertes, pero livianas, y químicamente resistentes a los detergentes y contaminantes. Normalmente montada en marcos tensores, la unidad tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Strong, yet lightweight
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments
- Chemically resistant
- Designed for an alternating rotation
- Well suited to follow the highest food safety standards
- Reliable in wet environments
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36,3x99x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 338 g |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 36.3 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 99 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días