Referencias
NSK:UCT209D1
Rubix:620900500002
fabricante:UCT209D1 N
EAN:00029176577260


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido |
Detalles de producto : UCT209D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Soporte tipo tensor de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo tensor de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2450 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | uct2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,20 € Sin IVA
/ unidad
98,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días