RASE90-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
INA:RASE90-XL
Rubix:621800001022
fabricante:0008775650000
EAN:4064327885746
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes268 mm
Altura de eje101.6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RASE90-XL


Soportes de apoyo RASE, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con anillo tensor excéntrico, obturaciones R

Cualidades

PASE viene con el cojinete GRAE-NPPB, PASEY con GAY-NPPB, RASE con GE-KRRB, RASE con GYE-KRRB y TASE con GE-KTTB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x330x180 mm
Peso neto12030 g
Diámetro interior90 mm
Distancia de fijación entre ejes268 mm
Altura de eje101.6 mm
Materialhierro fundido gris
Anchura de rodamiento total85 mm
Diámetro exterior160 mm
Sujeción69.6 mm
Diámetro de agarres de fijación35 mm
Forma de montajebase de 2 pernos
Altura200 mm
Longitud330 mm
Juntar seals
Lubricaciónrelubricación mediante engrasador m6
Serierase..-xl
Peso12.04 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r79000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr109000 N
Anchura55 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
838,10 Sin IVA
/ unidad
1014,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días