A652A0000000003 GRUPO FILTRAJE 1/2 25M+MAN 0-10 BAR
Unidad de preparación de aire
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Asco:A652A0000000003
Rubix:798733812000
EAN:3661475012492

Documentos
Detalles de producto : A652A0000000003 GRUPO FILTRAJE 1/2 25M+MAN 0-10 BAR
Cualidades
-Los caudales más elevados del sector garantizan a los fabricantes de equipos originales y a los responsables de mantenimiento que sus productos de preparación de aire optimizarán el rendimiento de la máquina
Las capacidades ampliadas de alta y baja temperatura (de -40° C a 80° C) permiten especificar los FRL en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las que se encuentran en entornos difíciles
Las nuevas bridas de la placa final del colector permiten al técnico de mantenimiento poner el conjunto del colector fuera de servicio sin desconectar las tuberías
Los manómetros frontales de fácil lectura y bajo perfil mejoran la facilidad de servicio. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de arranque lento/escape rápido
El regulador de presión opcional con comprobación de flujo inverso permite colocar el regulador entre la válvula y la botella, lo que permite expulsar el aire a través del regulador sin causar daños ni reducir la vida útil
Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten al usuario ajustar fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado
Disponible con válvula de escape segura redundante integrada para aplicar las normas de seguridad sin afectar a la productividad. Cumple la norma ISO 13849, categoría 3 PLd (nivel de rendimiento)
Disponible con sensor de flujo de aire integrado habilitado para IIoT para supervisar el consumo de aire en sistemas neumáticos. Esto permite actuar rápidamente en caso de que se detecten fugas, para optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes
Las capacidades ampliadas de alta y baja temperatura (de -40° C a 80° C) permiten especificar los FRL en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las que se encuentran en entornos difíciles
Las nuevas bridas de la placa final del colector permiten al técnico de mantenimiento poner el conjunto del colector fuera de servicio sin desconectar las tuberías
Los manómetros frontales de fácil lectura y bajo perfil mejoran la facilidad de servicio. Son los únicos productos de su tipo que ofrecen estos manómetros en válvulas de aislamiento de cierre y válvulas de arranque lento/escape rápido
El regulador de presión opcional con comprobación de flujo inverso permite colocar el regulador entre la válvula y la botella, lo que permite expulsar el aire a través del regulador sin causar daños ni reducir la vida útil
Los indicadores de rango de presión integrados opcionales permiten al usuario ajustar fácilmente los indicadores de color rojo/verde al rango de presión deseado
Disponible con válvula de escape segura redundante integrada para aplicar las normas de seguridad sin afectar a la productividad. Cumple la norma ISO 13849, categoría 3 PLd (nivel de rendimiento)
Disponible con sensor de flujo de aire integrado habilitado para IIoT para supervisar el consumo de aire en sistemas neumáticos. Esto permite actuar rápidamente en caso de que se detecten fugas, para optimizar el consumo de energía, evitar el tiempo de inactividad de la máquina y reducir los costes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio (carcasa);caucho de nitrilo butadieno (junta);policarbonato (depósito);plástico (drenaje de condensado) |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,20 € Sin IVA
/ unidad
276,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días