FRC-1/8-D-MINI-KB-A

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-1/8-D-MINI-KB-A
Rubix:798197818000
fabricante:185804
EAN:4052568145620
FRC-1/8-D-MINI-KB-A Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-1/8-D-MINI-KB-A


Combinación de unidad de servicio FRC-1/8-D-MINI-KB-A compuesta por filtro-regulador, módulo distribuidor con interruptor de presión pero sin zócalo, y lubricador con soportes de montaje. Con purga automática de condensado y protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1510 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico650 l/min
Tamaño de diseño0
508,67 € Sin IVA
/ unidad
615,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días