FENG-40-400-KF

Unidad de guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-40-400-KF
Rubix:798190553000
fabricante:150291
EAN:4052568116484
FENG-40-400-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guiado feng para cilindro normalizado iso 15552, guía de bolas recirculantes (kf)
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-40-400-KF


Unidad de guiado FENG-40-400-KF con guía de recirculación de bolas, que protege contra la rotación, asegurando una alta precisión de guiado. Tamaño=40, Carrera=400 mm, Posición de montaje=indiferente, Guía=Patín de bolas, Diseño=Guiado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)580x60x120 mm
Peso neto3252,4 g
Tipounidad de guiado feng para cilindro normalizado iso 15552, guía de bolas recirculantes (kf)
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
803,33 € Sin IVA
/ unidad
972,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días