EAGF-V2-KF-40-400

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EAGF-V2-KF-40-400
Rubix:799265845000
fabricante:2783080
EAN:4052568266257
brand logo

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-40-400


unidad de guía EAGF-V2-KF-40-400 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=400 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes
unidad de guía EAGF-V2-KF-40-400 para cilindro eléctrico ESBF. Tamaño=40, Carrera=400 mm, Holgura de inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculantes

Información técnica


Atributos
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño40
683,14 Sin IVA
/ unidad
826,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días