EGSC-BS-KF-25-25-6P

Mini-guías EGSC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGSC-BS-KF-25-25-6P
Rubix:799262746000
fabricante:8048310
EAN:4052568295059
brand logo

Resumen técnico

Tipomini-carrito egsc- bs-kf-25-25-6p p
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGSC-BS-KF-25-25-6P


La unidad mini EGSC, compacta y económica, es ideal para tareas de posicionamiento preciso en sistemas de un solo eje. Gracias a la excelente integración con los accionamientos de la serie ELGC, esta unidad ofrece un rendimiento excelente en sistemas de manipulación 2D o 3D.
Mini-guía EGSC-BS-KF-25-25-6P 8048310

Cualidades

Guía de precisión y husillo de bolas
Dimensiones compactas
Cualquier posición de montaje del motor

Información técnica


Atributos
Tipomini-carrito egsc- bs-kf-25-25-6p p
Diámetro de cilindro6 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.50 °C
576,90 € Sin IVA
/ unidad
698,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días