EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Actuador lineal de husillo de bolas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Rubix:799265786000
fabricante:3013576
EAN:4052568268534

Resumen técnico
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
Documentos
Detalles de producto : EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK
Eje de husillo EGC-120-600-BS-10P-KF-0H-ML-GK con guía de rodamiento de bolas recirculante Recorrido de trabajo=600 mm, Tamaño=120, Reserva de carrera=0 mm, Diámetro del husillo=25 mm, Paso del husillo=10 mm/U
Información técnica
Atributos
| Tipo | actuador lineal de husillo de bolas |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 120 mm |
| Carrera de cilindro | 600 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 120 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2638,08 € Sin IVA
/ unidad
3192,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días