FENG-63-320-KF

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FENG-63-320-KF
Rubix:798194955000
fabricante:34518
EAN:4052568115357
FENG-63-320-KF Guide unit

Resumen técnico

Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FENG-63-320-KF


Unidad de guía FENG-63-320-KF con guía de rodamiento de bolas recirculante, sirve para protección contra la rotación y proporciona una alta precisión de guiado. Tamaño=63, Carrera=320 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante, Estructura de diseño=Guía

Información técnica


Atributos
Peso neto6115 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro320 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño63
993,48 Sin IVA
/ unidad
1202,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días