Referencias
SMC:MXJ6-10C
Rubix:799250911000

Resumen técnico
| Tipo | mesa deslizante de aire |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXJ6-10C
Mesa deslizante neumática, doble efecto
Guía lineal de alta precisión
Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16
Carreras de hasta 50 mm
Diseño compacto y ligero.
Guía lineal de alta precisión
Diámetros (mm): 4.5, 6, 8, 12 y 16
Carreras de hasta 50 mm
Diseño compacto y ligero.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x58x32 mm |
|---|---|
| Peso neto | 81 g |
| Tipo | mesa deslizante de aire |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño de diseño | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,76 € Sin IVA
/ unidad
351,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días