Referencias
Festo:ELGC-BS-KF-32-100-8P
Rubix:799262783000
fabricante:8061477
EAN:4052568295660

Resumen técnico
| Tipo | eje lineal electromecánico con husillo de bolas recirculante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
Documentos
Detalles de producto : ELGC-BS-KF-32-100-8P
Para aplicaciones en las que las dimensiones compactas son esenciales, estos ejes se pueden combinar para formar sistemas de manipulación muy compactos que se integran sin problemas en sistemas de ensamblaje, sistemas de ensayo e inspección, unidades de manipulación de piezas pequeñas, aplicaciones de sobremesa y en la industria electrónica. Los ejes lineales ELGC de bajo coste ofrecen una relación óptima entre el espacio de instalación y el espacio de trabajo.
Cualidades
Relación óptima entre espacio de instalación y espacio de trabajo
Protegido contra influencias externas mediante guía interna
Sistema de montaje único
Rodamiento doble compacto integrado en el eje para ahorrar espacio
Amplia gama de opciones de montaje para una integración óptima en la máquina
Protegido contra influencias externas mediante guía interna
Sistema de montaje único
Rodamiento doble compacto integrado en el eje para ahorrar espacio
Amplia gama de opciones de montaje para una integración óptima en la máquina
Información técnica
Atributos
| Tipo | eje lineal electromecánico con husillo de bolas recirculante |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,14 € Sin IVA
/ unidad
799,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días