EAGF-V2-KF-80-400

Unidad de guía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:EAGF-V2-KF-80-400
Rubix:799266955000
fabricante:1725849
EAN:4052568246266
EAGF-V2-KF-80-400 Guide unit
Resumen técnico
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : EAGF-V2-KF-80-400


Unidad de guía EAGF-V2-KF-80-400 Tamaño=80, Carrera=400 mm, Juego por inversión=0 µm, Posición de montaje=Cualquiera, Guía=Guía de rodamiento de bolas recirculante

Información técnica


Atributos
Peso neto13360 g
Tipounidad de guía
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro400 mm
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
Tamaño de diseño80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1307,18 Sin IVA
/ unidad
1581,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días