Referencias
SMC:MXQ6-10Z
Rubix:799251026000

Resumen técnico
| Tipo | guided cylinder |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MXQ6-10Z
Air Slide Table, Double Acting
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
High rigidity in a compact and lightweight design
Bore sizes (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
Strokes up to 150 mm
4 body types
Various stroke adjusters
Many options and made to order available.
MXQ*Z, Mesa lineal de alta rigidez, Modelo de altura intercambiable con serie anterior
Cualidades
•Air slide table w/built-in guide rail
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Standard or symetric styles
Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x65x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 120 g |
| Tipo | guided cylinder |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Tamaño de diseño | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,09 € Sin IVA
/ unidad
432,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días