Rodamiento de bolas ranurado Timken ER 35, Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 55.56 mm | Diámetro interior: 55.56 mm

Unidad de cojinete de bolas en carcasa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Timken:ER 35
Rubix:798601182000
EAN:0087796055285
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55.56 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.56 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ER 35


Esta Serie ofrece dimensiones de montaje estándar de la industria y nomenclatura estándar para una gran variedad de tamaños de cojinetes reengrasables con anillo interior extendido para alojamientos con orificio pasante. Todos los cojinetes en esta serie tienen retenedores de nylon y están equipados con anillos de retención, eliminando la necesidad de mecanizar los hombros del alojamiento. Los cojinetes ER están diseñados con un exclusivo dispositivo de bloqueo por tornillo que bloquea el cojinete al eje y es resistente al aflojamiento durante la operación. Los sellos R Positivr-contact, land-riding, proporcionan protección contra contaminantes nocivos y retienen el lubricante. Todos los cojinetes ER están recubiertos con óxido negro para la resistencia a la corrosión. ideal para aplicaciones de bajo par de arranque y funcionamiento. Para proteger el eje con tecnología de protección del eje.

Aplicaciones

Caucho y plástico;Agricultura;Productos forestales;Maquinaria industrial

Información técnica


Atributos
Diámetro interior55.56 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura55.56 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serieer
Velocidad límite2260 rpm
Diámetro de escariado55.56 mm
Carga estática básica, radial - C0r29170.8 N
Carga dinámica básica, radial - Cr47952 N
Peso1.187 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,63 Sin IVA
/ unidad
195,57 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas