Rodamiento de bolas ranurado Timken 61900-ZZ, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda
Ver información técnicaReferencias
Timken:61900-ZZ
Rubix:799146489000
fabricante:100314621
EAN:0053893771939






Detalles de producto : 61900-ZZ
Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Cualidades
Pistas superacabadas
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según la norma ISO
Calidad para motores eléctricos (EMQ)
El diseño de la serie de sección fina tiene un diámetro exterior menor en relación con los diseños estándar | Los protectores ofrecen cierta protección contra la contaminación y retienen el lubricante
Se utilizan en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según la norma ISO
Calidad para motores eléctricos (EMQ)
El diseño de la serie de sección fina tiene un diámetro exterior menor en relación con los diseños estándar | Los protectores ofrecen cierta protección contra la contaminación y retienen el lubricante
Se utilizan en aplicaciones de alta velocidad como motores eléctricos
Aplicaciones
Desde motores eléctricos hasta aperos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos Timken para rendir en una amplia gama de aplicaciones y condiciones
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 9,5 g |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,22 € Sin IVA
/ unidad
23,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
