GUANTE T-10 80-100 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]

ActivArmr® 80-100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:80-100-10
Rubix:798256393000
fabricante:80100100
EAN:0076490007249
ANSELL Gloves POWERFLEX 80-100 MT 10
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 80-100 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]


El guante Powerflex® 80-100 de Ansell ha sido diseñado para su uso en una extensa gama de aplicaciones de manipulación y transporte.
Ofrece un magnífico agarre y un excelente comportamiento frente al desgaste y a cortes, resultando a la vez muy cómodo. Le ofrecerá una productividad y una seguridad óptimas en los sectores de la construcción, el transporte y la expedición y recepción de mercancías, el modelo Powerflex® 80-100 es la elección inteligente y lógica.
Gracias a su recubrimiento de caucho natural, el guante Powerflex® 80-100 de Ansell ofrece un excelente rendimiento mecánico final con una máxima protección y una larga vida útil.
El acabado rugoso del recubrimiento de látex proporciona al guante un magnífico agarre tanto en condiciones húmedas como en seco.
El forro tejido automático ofrece una superficie interna perfectamente tensada de una flexibilidad y un encaje magníficos.
Superb mechanical performance with comfort and a sure grip.

Cualidades

  • Crinkled finished coating for an excellent dry or wet grip for better safety and productivity

Aplicaciones

Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Loading and unloading rough parts or boxes|Picking parts and accessories|Final assembly|Loading raw material|Unloading worked parts
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto122 g
Tamaño10
Recubrimiento de los guanteslátex
Nivel de resistencia a la abrasión2
Material Principalalgodón
Materialpolycotton
3,24 € Sin IVA
/ unidad
3,92 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Material Principal