Referencias
Pressol:12 851
Rubix:798437734000
fabricante:12 851
EAN:4103810128516
Documentos
Detalles de producto : BOMBA ENGRASE 2 MANOS M-10X1
Pistola de engrasar con palanca manual
Características: émbolo de bomba con alta precisión de ajuste al cilindro (sin lubricación aparente). Adecuado de grasa para cartuchos atornillados de 500 g. Tratamiento de grasas hasta NLGI 2.
Suministro con tubo flexible blindado con junta M10 x 1, 11 x 300 mm, boquilla de empalme de precisión, 4 BA, M10 x 1 y soporte para tubo flexible.
Características: émbolo de bomba con alta precisión de ajuste al cilindro (sin lubricación aparente). Adecuado de grasa para cartuchos atornillados de 500 g. Tratamiento de grasas hasta NLGI 2.
Suministro con tubo flexible blindado con junta M10 x 1, 11 x 300 mm, boquilla de empalme de precisión, 4 BA, M10 x 1 y soporte para tubo flexible.
Cualidades
•Pump piston, cylinder and O-ring with 6 μm fit (no dummy lubrication)
Hand lever coated by catachresis
Quick exchange of cartridge
Complete emptying of the cartridge
Filling level and type of grease visible
Operates with greases up to NLGI grade 2 at 20°C
Easy operating by vacuum generation
Environmental friendly, cartridge can be emptied completely
Handle of the extra class, ergonomic and anti-slip
Hand lever coated by catachresis
Quick exchange of cartridge
Complete emptying of the cartridge
Filling level and type of grease visible
Operates with greases up to NLGI grade 2 at 20°C
Easy operating by vacuum generation
Environmental friendly, cartridge can be emptied completely
Handle of the extra class, ergonomic and anti-slip
Información técnica
Atributos
| Peso | 1.08 kg |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,63 € Sin IVA
/ unidad
79,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

