Referencias
Beta Tools:1750 500
Rubix:798289763000
fabricante:017500500
EAN:8014230698625

Documentos
Detalles de producto : 1750 500-BOMBAS DE ENGRASE A PALANCA
Bombas de engrase a palanca
Utilizable con cartuchos 1750CG o bien con grasa a granel
Aplicaciones
Mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 415x140x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1247 g |
| Capacidad | 500 ml |
| Peso | 1.394 kg |
| Material | acero |
| Longitud de manguera | 380 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,78 € Sin IVA
/ unidad
52,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
