PISTOLA ENGRASANTE LATON 500ML

Jeringa cuerpo de latón

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853650
Rubix:798956943000
EAN:3660338097089
Suction gun, brass body Capacity ml 500

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : PISTOLA ENGRASANTE LATON 500ML


Cuerpo de latón pulido, permite trabajar con productos corrosivos (combustible, aceite, limpiaparabrisas, líquido refrigerante)
Material de la tapadera: zinc.
Cabeza moldeada.
Desmontaje completo por la parte trasera, facilitando su limpieza.
El moldeado del cuerpo de la jeringa facilita la extracción de la cabeza de la jeringa y evita la distorsión de la cabeza si está mal posicionada.
Membrana de caucho con 2 espaciadores que permite un uso más flexible y preciso durante su uso.
Empuñadura ergonómica que protege la mano.
Distribuido con una caña de aspiración. 135 mm Normas: DIN 1283, DIN 1284

Cualidades

Para fluidos: carburantes, aceites, líquido refrigerante, limpiaparabrisas Desmontaje completo por la parte trasera

Información técnica


Atributos
Capacidad500 ml
Peso0.62 kg
38,94 € Sin IVA
/ unidad
47,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días