Referencias
Mecaline:853665
Rubix:798756931000
EAN:3660338097164

Documentos
Detalles de producto : BOMBA DE PALANCA 853665
Para fugas de 60, 200 y 220 litros.
Aceites de hasta SAE 90, fluidos no agresivos, autolubricantes.
Utilizables para aceite de motor, aceites de corte,
anticongelante no diluido, petróleo, aceite de máquina, fuel, gasóleo, lubricante
(de SAE T5W a SAE 90).
Bastón telescópico.
Material del cuerpo de la bomba: acero.
Todas las piezas de acero son galvanizadas.
Longitud del caño de aspiración: 480-900 mm
Juntas de NBR/PVC
Aceites de hasta SAE 90, fluidos no agresivos, autolubricantes.
Utilizables para aceite de motor, aceites de corte,
anticongelante no diluido, petróleo, aceite de máquina, fuel, gasóleo, lubricante
(de SAE T5W a SAE 90).
Bastón telescópico.
Material del cuerpo de la bomba: acero.
Todas las piezas de acero son galvanizadas.
Longitud del caño de aspiración: 480-900 mm
Juntas de NBR/PVC
Cualidades
Pitón de derrame asegurado con tuerca
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 22000 ml |
|---|---|
| Peso | 1.7 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,99 € Sin IVA
/ unidad
42,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días