JERINGA INDUSTRIA 853652 500 ML

Jeringa industria

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:853652
Rubix:798874925000
EAN:3660338097096
Suction gun, industrial Capacity ml 500

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : JERINGA INDUSTRIA 853652 500 ML


Todos los materiales en contacto con fluidos están hechos de acero niquelado, lo que permite trabajar con productos corrosivos (agua, agua salada, líquido refrigerante)
Fluidos: Aceites hasta SAE 90, petróleo, agua hasta 80 ºC
Empuñadura en T ergonómica.
Membrana compuesta que permite trabajar sobre aceites muy viscosos o más o menos solidificados.
Evacuación del aire por escape trasero.
Puño doble de polietileno
Arandela de apoyo de poliamida
Manguera de PVC.
Distribuido con una caña de aspiración y manguera. Normas: DIN 1283, DIN 1284

Cualidades

Permite trabajar con aceites muy viscosos

Información técnica


Atributos
Capacidad500 ml
Peso0.62 kg
79,79 € Sin IVA
/ unidad
96,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días