DIN 934 INOX A2-70 M-010X1,5 SW17 TUERCA HEXAGONAL

Tuercas hexagonales

Ver información técnica
Referencias
Spartex:ECHU10A2-70
Rubix:799123492000
fabricante:0934210
EAN:4043377098283
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 934
Diámetro de rosca10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 934 INOX A2-70 M-010X1,5 SW17 TUERCA HEXAGONAL


Tuercas hexagonales A2-70 10
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 934
Diámetro de rosca10 mm
Para tornillosm10
Categoría de calidada2-70
Llavesw17
Paso de roscado por corte1.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,58 Sin IVA
/ 200 unidades
97,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Para tornillos

m10
Seleccione variantes (44)