DIN 439 INOX A2-35 M-012X1,75 SW19 TUERCA HEXAGONAL BAJA

Tuercas hexagonales, perfil bajo

Ver información técnica
Referencias
Spartex:ECHUBAS12A2-35
Rubix:799123289000
fabricante:0439212
EAN:4043377035165
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 439
Diámetro de rosca12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 439 INOX A2-35 M-012X1,75 SW19 TUERCA HEXAGONAL BAJA


Tuercas hexagonales, forma baja A2-35 12
brand logo

Información técnica


Atributos
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 439
Diámetro de rosca12 mm
Para tornillosm12
Categoría de calidada2
Tipoforma baja
Llavesw19
Paso de roscado por corte1.75 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,30 Sin IVA
/ 200 unidades
98,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material/acabado

Diámetro de rosca

12 mm

Para tornillos

m12
Seleccione variantes (13)