Referencias
AMF:82115
Rubix:799287305000
fabricante:82115
EAN:4020772082116

Detalles de producto : DIN 6330B M8 TUERCA HEXAGONAL C/COLLAR
Tuerca hexagonal de precisión con collar
Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Características: altura 1,5 d. Forjada y templada. Un extremo con collar, por lo que no se necesitan arandelas si el tamaño del orificio o de la abertura de sujeción lo permiten.
Material: acero bonificado a la clase de resistencia 10.
Información técnica
Atributos
| Material/acabado | Acero |
|---|---|
| Norma | DIN 6331 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Para tornillos | m8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,81 € Sin IVA
/ unidad
0,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días