Tuerca de fijación SKF KM 8, Rosca hembra: M 40x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 40 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:KM 8
Rubix:798295605000
EAN:7316577758859
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)40 mm
Rosca hembram 40x1,5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 8


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)40 mm
Rosca hembram 40x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialsteel
Diámetro exterior58 mm
13,26 € Sin IVA
/ unidad
16,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días