Tuerca de fijación SKF HM 3048, Rosca hembra: Tr 240x4 | Diámetro nominal (métrico): 240 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:HM 3048
Rubix:798158603000
fabricante:8757
EAN:7316577010704
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HM 3048


Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Las tuercas de fijación HM con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen ocho ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con seguros de fijación MS. Las tuercas de fijación HM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas. Un nuevo seguro de fijación debe utilizarse cada vez que se vuelva a instalar la tuerca de fijación.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x290x290 mm
Peso neto4490 g
Diámetro nominal (métrico)240 mm
Rosca hembratr 240x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialsteel
Diámetro exterior290 mm
Diámetro entre caras240 mm
Peso5.3 kg
665,16 € Sin IVA
/ unidad
804,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas