Tuerca de fijación SKF N 14, Rosca hembra: 2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce) | Diámetro nominal (métrico): 69.875 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:N 14
Rubix:798642905000
EAN:7316571385471


Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 69.875 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | 2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce) |
Detalles de producto : N 14
To complement our bearings, it supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Las tuercas de fijación N se usan para fijar los rodamientos sobre un eje o manguito de fijación. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de gancho o de impacto. Según el tamaño y la serie, las tuercas de fijación se aseguran en el eje mediante una arandela de fijación W o una placa de fijación PL. El dispositivo de fijación encaja en un chavetero del eje o de la rosca del manguito de fijación. Las tuercas de fijación N pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 291 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 69.875 mm |
| Rosca hembra | 2,751-18 (pouce, 18 filets/pouce) |
| Paso de roscado por corte | 1.411 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 92.202 mm |
| Peso | 0.31 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días