Tuerca de fijación SKF KM 19, Rosca hembra: M 95x2 | Diámetro nominal (métrico): 95 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:KM 19
Rubix:798473232000
fabricante:10972
EAN:7316577011176
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)95 mm
Rosca hembram 95x2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KM 19


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto575,8 g
Diámetro nominal (métrico)95 mm
Rosca hembram 95x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialsteel
Diámetro exterior125 mm
Diámetro entre caras95 mm
Peso0.55 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,60 Sin IVA
/ unidad
72,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días