Tuerca de fijación SKF KMFE 18, Rosca hembra: M 90x2 | Diámetro nominal (métrico): 90 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMFE 18
Rubix:798717216000
fabricante:137363
EAN:7316571587806

Documentos
Detalles de producto : KMFE18
Bearing accessories Locknut and locking device
Las tuercas de fijación con tornillo de fijación integral KMFE están diseñadas para fijar los rodamientos de rodillos toroidales CARB, rodamientos de rodillos a rótula sellados y rodamientos de bolas a rótula sellados axialmente en el eje. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Desviación axial máxima entre la cara de fijación y la rosca de 0,02 a 0,03 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 580 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 90 mm |
| Rosca hembra | m 90x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Diámetro entre caras | 90 mm |
| Peso | 0.66 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,88 € Sin IVA
/ unidad
100,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días