Tuerca de fijación SKF HM 3056, Rosca hembra: TR280x4 | Diámetro nominal (métrico): 280 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:HM 3056
Rubix:798121935000
fabricante:8759
EAN:7316577010728

Documentos
Detalles de producto : HM 3056
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Las tuercas de fijación HM con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen ocho ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con seguros de fijación MS. Las tuercas de fijación HM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas. Un nuevo seguro de fijación debe utilizarse cada vez que se vuelva a instalar la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x330x330 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5570 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 280 mm |
| Rosca hembra | tr280x4 |
| Paso de roscado por corte | 293 mm |
| Diámetro exterior | 330 mm |
| Diámetro entre caras | 280 mm |
| Peso | 6.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
821,57 € Sin IVA
/ unidad
994,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días