Tuerca de fijación SKF HM 50 T, Rosca hembra: Tr 250x4 | Diámetro nominal (métrico): 250 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnica
Referencias
SKF:HM 50 T
Rubix:798763854000
fabricante:8795
EAN:7316577106155
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)250 mm
Rosca hembratr 250x4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HM 50 T


Shaft nuts are used to attach bearings to a shaft. They are also suitable for mounting bearings with a tapered bore on tapered shaft journals and adapter sleeves and make it easier to remove bearings on withdrawal sleeves. Shaft nuts are also often used to secure gears, tensioners and other machine parts on the shaft.
las tuercas de fijación HM .. T con roscas trapezoidales métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje y como tuerca de desmontaje para manguitos de desmontaje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Algunas de estas tuercas de seguridad, de tamaños 44, 48, 52 y 56, pueden fijarse en el eje con una arandela de fijación MB. Las tuercas de fijación HM .. T pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto7378 g
Diámetro nominal (métrico)250 mm
Rosca hembratr 250x4
Paso de roscado por corte4 mm
Materialsteel
Diámetro exterior320 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
879,91 Sin IVA
/ unidad
1064,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días