Tuerca de fijación PTN KM12, Rosca hembra: M60×2 | Diámetro nominal (métrico): 60 mm

Tuerca KM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

PTN:KM12
Rubix:798733569000
fabricante:857433
EAN:3660338126888
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram60×2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KM 12


Tuerca de apriete. Una tuerca KM se monta con una arandela MB.

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)60 mm
Rosca hembram60×2
Paso de roscado por corte60 mm
Materialsteel
Diámetro exterior80 mm
Diámetro entre caras73 mm
Peso0.16 kg
15,53 € Sin IVA
/ unidad
18,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h