Tuerca de fijación SKF KM 38, Rosca hembra: M 190x3 | Diámetro nominal (métrico): 190 mm

Tuercas de fijación y dispositivos de fijación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:KM 38
Rubix:362038000010
fabricante:11022
EAN:7316577011343
brand logo
Resumen técnico
Diámetro nominal (métrico)190 mm
Rosca hembram 190x3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KM 38


Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.

Cualidades

- Simple, stable and reliable fastening element
- Easy to install and remove
- Reusable with a new lock washer
- Available for thread M 10x0.75 to M 200x3 (sizes 0 to 40)

Información técnica


Atributos
Peso neto3066 g
Diámetro nominal (métrico)190 mm
Rosca hembram 190x3
Paso de roscado por corte3 mm
Materialsteel
Diámetro exterior240 mm
Diámetro entre caras190 mm
Peso3.05 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,74 Sin IVA
/ unidad
290,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días