Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT36-AKN, Rosca hembra: M180x3 | Diámetro nominal (métrico): 180 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:KMT36-AKN
Rubix:799014017000
fabricante:890805
EAN:4055953033694

Documentos
Detalles de producto : KMT 36
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 180 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m180x3 |
| Paso de roscado por corte | 3 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Diámetro entre caras | 202 mm |
| Peso | 2.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
328,62 € Sin IVA
/ unidad
397,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días