Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMTA19-AKN, Rosca hembra: M95x2 | Diámetro nominal (métrico): 95 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMTA19-AKN
Rubix:799013770000
fabricante:891375
EAN:4055953372083
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)95 mm
Rosca hembram95x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT A19


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCA DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIALES, REFORZADOS

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)95 mm
Rosca hembram95x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior125 mm
Diámetro entre caras98 mm
Peso1.25 kg
168,06 € Sin IVA
/ unidad
203,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas