Tuerca de fijación Timken TAN24, Rosca hembra: 4,716-12 (12 filets/pouce, NS classe 3) | Diámetro nominal (métrico): 120 mm
Tuerca de fijación
Ver información técnicaReferencias
Timken:TAN24
Rubix:363024000001
EAN:0053893001531


Resumen técnico
| Diámetro nominal (métrico) | 120 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | 4,716-12 (12 filets/pouce, ns classe 3) |
Detalles de producto : TAN24
Timken ofrece una amplia gama de piezas auxiliares para su uso en el montaje de productos de rodamientos. Las tuercas de bloqueo, las arandelas de bloqueo y los espaciadores pueden utilizarse para ayudar a asegurar el soporte y el ajuste correctos de los rodamientos en la aplicación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 162x162x27 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1060 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 162x162x27 mm |
| Peso con embalaje | 1060 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 120 mm |
| Rosca hembra | 4,716-12 (12 filets/pouce, ns classe 3) |
| Paso de roscado por corte | 2.1167 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 155.6 mm |
| Diámetro entre caras | 144.48 mm |
| Peso | 1.061 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,69 € Sin IVA
/ unidad
493,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días