Tuerca de fijación SKF HML 41 T, Rosca hembra: Tr 205x4 | Diámetro nominal (métrico): 201 mm

Tuerca

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:HML 41 T
Rubix:798793834000
fabricante:8826
EAN:7316577014047
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)201 mm
Rosca hembratr 205x4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HML 41 T


Para complementar nuestra gama de rodamientos, SKF ofrece una amplia gama de accesorios para rodamientos, como manguitos de fijación y de desmontaje, y tuercas de fijación.
SKF locknut with metric trapezoidal thread Secured by a HML 41 T locking plate

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x250x250 mm
Peso neto3200 g
Diámetro nominal (métrico)201 mm
Rosca hembratr 205x4
Paso de roscado por corte4 mm
Diámetro exterior250 mm
Diámetro entre caras205 mm
831,32 € Sin IVA
/ unidad
1005,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días