Tuerca de fijación SKF KMK 13, Rosca hembra: M 65x2 | Diámetro nominal (métrico): 65 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KMK 13
Rubix:798781266000
EAN:7316570928730

Documentos
Detalles de producto : KMK 13
Bearing Accessories Locknut And Locking Device
Las tuercas de fijación KMK con fijación integral están diseñadas para fijar rodamientos radiales en aplicaciones menos exigentes. Reducen el costo del eje ya que no se requiere un chavetero o ranura para chaveta. La instalación con un tornillo de fijación integral es rápida y fácil, y no es necesario un dispositivo de fijación separado. Las tuercas de fijación KMK tienen una inserción de acero roscado en su agujero que actúa como una placa de presión cuando se aprieta un tornillo de fijación, que atraviesa el cuerpo de la tuerca de fijación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 65 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 65x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Diámetro entre caras | 65 mm |
| Peso | 0.24 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,24 € Sin IVA
/ unidad
128,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días