Tuerca de fijación AKN from MECALINE HML41T-AKN, Rosca hembra: Tr 205x4 | Diámetro nominal (métrico): 205 mm
TUERCAS DE BLOQUEO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:HML41T-AKN
Rubix:799014090000
fabricante:890729
EAN:4055953072570

Documentos
Detalles de producto : HML 41T
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
Tuerca de desmontaje con rosca trapezoidal, versión reforzada
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 205 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | tr 205x4 |
| Paso de roscado por corte | 4 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Diámetro entre caras | 232 mm |
| Peso | 3.43 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,91 € Sin IVA
/ unidad
760,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días