Tuerca de fijación SKF HM 46 T, Diámetro nominal (métrico): 230 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 46 T
Rubix:798793836000
fabricante:8790
EAN:7316577010636



Detalles de producto : HM 46 T
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Shaft nuts with loose locking elements and metric dimensions
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x290x290 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5450 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 230 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,19 € Sin IVA
/ unidad
803,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días