Tuerca de fijación AKN from MECALINE HM58T-AKN, Rosca hembra: Tr 290x4 | Diámetro nominal (métrico): 290 mm
TUERCAS DE BLOQUEO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:HM58T-AKN
Rubix:799014094000
fabricante:890724
EAN:4055953070422

Documentos
Detalles de producto : HM 58T
Los dispositivos de bloqueo se utilizan para montar, desmontar y sujetar rodamientos y otras piezas de máquinas. Los rodamientos se presionan sobre el cono de un eje o manguito adaptador por medio de contratuercas. El manguito adaptador también se puede introducir en el orificio del rodamiento cónico. Los manguitos de desmontaje se introducen en el orificio cónico del rodamiento mediante contratuercas. Para retirar los manguitos de desmontaje, se enrosca una tuerca de extracción en la rosca del manguito y se gira contra el anillo interior del rodamiento hasta que se deslice fuera del rodamiento. Las tuercas se utilizan para asegurar el rodamiento en el cono (excepto las tuercas de extracción). Están asegurados contra aflojamiento con dispositivos de bloqueo (MB, MBL o MS).
Tuerca de desmontaje con rosca trapezoidal, versión reforzada
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 290 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | tr 290x4 |
| Paso de roscado por corte | 4 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 365 mm |
| Diámetro entre caras | 335 mm |
| Peso | 10.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
873,50 € Sin IVA
/ unidad
1056,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días