Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT16-AKN, Rosca hembra: M80x2 | Diámetro nominal (métrico): 80 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMT16-AKN
Rubix:799014031000
fabricante:890791
EAN:4055953026436
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)80 mm
Rosca hembram80x2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 16


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)80 mm
Rosca hembram80x2
Paso de roscado por corte2 mm
Materialacero
Diámetro exterior110 mm
Diámetro entre caras98 mm
Peso0.9 kg
105,41 € Sin IVA
/ unidad
127,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas