Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZMA55/98-AKN, Rosca hembra: M 55x2 | Diámetro nominal (métrico): 55 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZMA55/98-AKN
Rubix:799013729000
fabricante:891398
EAN:4055953382006

Documentos
Detalles de producto : ZMA 55/98
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL, REFORZADOS
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 55 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m 55x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 98 mm |
| Diámetro entre caras | 98 mm |
| Peso | 1.17 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,18 € Sin IVA
/ unidad
123,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días