Tuerca de fijación SKF KML 40, Rosca hembra: M 200x3 | Diámetro nominal (métrico): 200 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:KML 40
Rubix:798793695000
fabricante:11076
EAN:7316577300225

Detalles de producto : KML 40
Bearing accessories Locknut and locking device
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 29x240x240 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2610 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 200 mm |
| Rosca hembra | m 200x3 |
| Paso de roscado por corte | 3 mm |
| Material | steel |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Diámetro entre caras | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,61 € Sin IVA
/ unidad
597,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días