Tuerca de fijación SKF KML 30, Rosca hembra: G | Diámetro nominal (métrico): 150 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SKF:KML 30
Rubix:798793700000
fabricante:11070
EAN:7316577055668

Documentos
Detalles de producto : KML 30
Bearing accessories Locknut and locking device
Las tuercas de fijación KM(L) con roscas métricas se usan para fijar los rodamientos sobre el eje. Tienen cuatro ranuras igualmente espaciadas situadas alrededor de su circunferencia para admitir una llave de impacto. Estas tuercas de fijación se fijan en el eje con arandelas de fijación MB(L). Las tuercas de fijación KM pueden utilizar alternativamente la arandela de fijación MB .. A, que es más fuerte. Las tuercas de fijación KM pueden reutilizarse, siempre que no estén dañadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1250 g |
|---|---|
| Diámetro nominal (métrico) | 150 mm |
| Rosca hembra | g |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro entre caras | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,68 € Sin IVA
/ unidad
273,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días