Tuerca de fijación AKN from MECALINE ZM55-AKN, Rosca hembra: M55x2 | Diámetro nominal (métrico): 55 mm
TUERCAS DE ABRAZADERA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
AKN from MECALINE:ZM55-AKN
Rubix:799013923000
fabricante:890902
EAN:4055953227512

Documentos
Detalles de producto : ZM 55
Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON DOS PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL
Información técnica
Atributos
| Diámetro nominal (métrico) | 55 mm |
|---|---|
| Rosca hembra | m55x2 |
| Paso de roscado por corte | 2 mm |
| Material | acero |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro entre caras | 68 mm |
| Peso | 0.23 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,15 € Sin IVA
/ unidad
58,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días