Tuerca de fijación SKF HM 3172, Diámetro nominal (métrico): 360 mm
Tuercas de fijación y dispositivos de fijación
Ver información técnicaReferencias
SKF:HM 3172
Rubix:798781513000
fabricante:8779
EAN:7316577010780



Detalles de producto : HM 3172
Las tuercas de eje se utilizan para fijar los rodamientos a un eje. También son adecuadas para montar rodamientos con asiento cónico en muñones cónicos del eje y en manguitos adaptadores, y facilitan la extracción de rodamientos mediante manguitos de extracción. Las tuercas de eje también se emplean con frecuencia para asegurar engranajes, tensores y otras piezas de la máquina en el eje.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 58x460x460 mm |
|---|---|
| Peso neto | 24140 g |
| Diámetro nominal (métrico) | 360 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Diámetro entre caras | 355 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3559,02 € Sin IVA
/ unidad
4306,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
