Tuerca de fijación AKN from MECALINE KMT6-AKN, Rosca hembra: M30x1,5 | Diámetro nominal (métrico): 30 mm

TUERCAS DE ABRAZADERA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:KMT6-AKN
Rubix:799014012000
fabricante:890810
EAN:4055953032116
brand logo

Resumen técnico

Diámetro nominal (métrico)30 mm
Rosca hembram30x1,5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KMT 6


Las tuercas de abrazadera se utilizan para el montaje y la fijación fiable en aplicaciones con alta precisión. Los elementos de bloqueo distribuidos radial o axialmente permiten que la tuerca se alinee con precisión con el eje y pueden compensar imprecisiones o desviaciones de otros componentes que se aseguran en el eje.
TUERCAS DE ABRAZADERA DE PRECISIÓN CON TRES PASADORES DE SUJECIÓN RADIAL

Información técnica


Atributos
Diámetro nominal (métrico)30 mm
Rosca hembram30x1,5
Paso de roscado por corte1.5 mm
Materialacero
Diámetro exterior49 mm
Diámetro entre caras41 mm
Peso0.16 kg
49,85 € Sin IVA
/ unidad
60,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas