Referencias
SKF:HMV 68E
Rubix:798582214000
EAN:7316577014405


Resumen técnico
| Diámetro interior | 342 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Anchura | 54 mm |
Detalles de producto : HMV 68E
Tuerca hidráulica
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 342 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 450 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Rosca hembra | tr 340x5 |
| Serie | hmv e series |
| Material | steel (steel ring; annular piston) |
| Presión de servicio máx. | 400 bar |
| Capacidad de carga | 115839.76 kg |
| Tipo de racor hidráulico | quick connection nipple (729832 a) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4245,55 € Sin IVA
/ unidad
5137,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días